Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherungsautomat, Kennlinie C, 16A, 1-polig+N, 10kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1849-BM017616--
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     BM017616--
EAN/GTIN:
     9004840392531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
sicherungsautomat 1polig 16a typ c
leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Kennlinie:
C
Pole:
1+N
Schaltvermögen:
10kA
Stromstärke:
16A
Type:
BMS0-Serie
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 16a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.