Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Wohnungsverteiler 1-reihig, 18TE, transparente Tür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1849-BK080104--
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     BK080104--
EAN/GTIN:
     9004840527407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Verteilertür
verteilertür
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz mit Tür
Breite:
396mm
Farbe:
RAL9010
Höhe:
236mm
Material Tür:
Kunststoff transparent
Schutzart:
IP40
TE pro Reihe:
18
Tiefe:
112mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.