Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Wohnungsverteiler 2-reihig, 24TE, transparente Tür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1849-BK080102--
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     BK080102--
EAN/GTIN:
     9004840466737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Verteilertür
kleinverteiler 2 reihig
verteilertür
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz mit Tür
Breite:
287mm
Farbe:
RAL9010
Höhe:
361mm
Material Tür:
Kunststoff transparent
Schutzart:
IP40
TE pro Reihe:
12
Tiefe:
112mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.