Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Wohnungsverteiler 1-reihig, 12TE, transparente Tür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1849-BK080101--
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     BK080101--
EAN/GTIN:
     9004840466720
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Verteilertür
kleinverteiler 1 reihig
verteilertür
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz mit Tür
Breite:
287mm
Farbe:
RAL9010
Höhe:
236mm
Material Tür:
Kunststoff transparent
Schutzart:
IP40
TE pro Reihe:
12
Tiefe:
112mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.