Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Wohnungsverteiler 1-reihig, 8TE, transparente Tür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1849-BK080100--
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     BK080100--
EAN/GTIN:
     9004840521313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Verteilertür
kleinverteiler 1 reihig
verteilertür
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz mit Tür
Breite:
215mm
Farbe:
RAL9010
Höhe:
236mm
Material Tür:
Kunststoff transparent
Schutzart:
IP40
TE pro Reihe:
4+4
Tiefe:
112mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.