Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP-Wohnungsverteiler 2-reihig, 24TE, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1849-BK080002--
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     BK080002--
EAN/GTIN:
     9004840466775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
Verteilertür
unterputzverteiler 2 reihig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterputz mit Tür
Breite:
283mm
Farbe:
RAL9010
Höhe:
357mm
Material Tür:
Kunststoff transparent
Schutzart:
IP40
TE pro Reihe:
12
Tiefe:
70mm
Weitere Suchbegriffe: verteilertür
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.