Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRIORI FI-Schalter 63A, 4-polig, 300mA, vsf, Bauart G, Typ A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1849-BCP36630--
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     BCP36630--
EAN/GTIN:
     9004840616774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Ausführung:
vorsicherungsfest
Auslösestrom:
300mA
Bauart:
G
Pole:
4
Schaltvermögen:
10kA
Serie:
PRIORI
Stromstärke:
63A
Type:
A (pulsstromsensitiv)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,59*
  
Preis gilt ab 300 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 228,31*
€ 271,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 225,89*
€ 268,81
pro Stück
ab 150 Stück
€ 219,97*
€ 261,76
pro Stück
ab 300 Stück
€ 217,59*
€ 258,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.