Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/3-Wegeventil (Grundplattenventil) ISO STAR, pneumatisch betätigt ISO 2 Norgren SXP9674-170-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-903015-20985
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     SXP9674-170-00
EAN/GTIN:
     4067201361671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/3 Wegeventil
Pneumatisches Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil

Weitere Informationen:
Hersteller-Nummer:
SXP9674-170-00 Hersteller-Nummer
Anschlussgröße:
ISO 2 Anschlussgröße
Durchfluss (l/min):
2450 Durchfluss (l/min)
Funktion:
APB Funktion
Betriebsdruck:
-0,9 ... 16 bar Betriebsdruck
Steuerdruck:
1,8 ... 16 bar Steuerdruck
Integrierte Abluftdrossel:
- Integrierte Abluftdr
Länge:
119,0 mm
Breite:
55,0 mm
Höhe:
50,0 mm
Gewicht:
0,58 kg
Weitere Suchbegriffe: Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/3 wegeventil pneumatisch, 5/3 wegeventil, 5/3 wegeventil norgren, SXP9673-170-00 SXP9673-180-00 SXP9773-170-00 SX, SXP9674-180-00 SXP9774-180-00 SXP9874-180-00 SX
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,56*
€ 146,33*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 123,51*
€ 146,50*
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,80*
€ 190,06*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,06*
€ 226,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,05*
€ 203,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,80*
€ 186,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.