Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/2-Wegeventil (Grundplattenventil) ISO STAR - Größe 1 - Betätigung Elektromagnet/Elektromagnet Norgren SXE0573-150-00K Spannung: ohne Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-903015-20952
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     SXE0573-150-00K
EAN/GTIN:
     4067201361374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnet
Schieber-Wegeventil


Grundplattenventile ISO 5599-1 Größe 1, Speziell beschichtete (hartgedichtete) Kolbenschieber und Buchsen garantieren lange Lebensdauer, Integrierte Abluftdrosseln für ISO 1 und ISO 2 verfügbar, Niederwattmagnete standardmäßig, Handhilfsbetätigung standardmäßig, Breite Palette an Grundplatten und Zubehör

Betätigung: Elektromagnet/Elektromagnet
Betriebsmedium: Gefilterte Druckluft, 40µ, m, geölt oder ungeölt
Montage: Auf Grundplatten
Max. Betriebsdruck: 10 bar (145psi) oder 16 bar (232 psi) - Abhängig von der Magnetspule
Durchfluss: 1230 l/min

Material:
Ventilgehäuse: Aluminium-Druckguss
Kolbenschieber und Buchse: Aluminium harteloxiert mit PTFE-Beschichtung
Dichtungen: NBR
Enddeckel: Zink-Druckguss oder Stahl verzinkt
Schrauben: Stahl verzinkt
Plastikteile: POM
Abluftdrossel: Messing

Umgebungs-/Medientemperatur: +15 …, +50°C (+5... +122°F)
Um das Einfrieren der beweglichen Teile zu vermeiden, muss die Druckluft unter +2°C (+35°F) frei von Feuchtigkeit sein.

Steuerluft:
Internal: Intern
External: Extern nur an Port 14

Spannungskennziffern:
Without coil - ohne Spule
Beispielangabe: 12 V d.c. 2W ->, Spannung 12 V DC  

Weitere Informationen:
Hersteller-Nummer:
SXE0573-150-00K Hersteller-Nummer
Anschlussgröße:
ISO 1 Anschlussgröße
Steuerluft:
Internal Steuerluft
Betriebsdruck:
2 ... 10 bar Betriebsdruck
Steuerdruck:
- Steuerdruck
Spannung:
Without coil Spannung
Integrierte Abluftdrossel:
- Integrierte Abluftdr
Länge:
208 mm
Breite:
40,5 mm
Höhe:
42,0 mm
Gewicht:
0,45 kg
Weitere Suchbegriffe: Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil norgren 230 v, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil norgren, SXE0573-150-00K SXE0573-160-00K SXE0573-155-00K, SXE0573-Z55-80-33N SXE1573-Z50-80-33N SXE0573-Z, SXE0573-A65-00-13J SXE0573-A50-01-13J SXE0573-A, SXE0573-Z55-61-13J SXE0573-Z50-61-14J SXE0573-Z, SXE0573-Z50-60-13L SXE0573-Z50-60-23N SXE0573-Z, SXE0573-Z60-80K SXE0573-Z50-61K SXE0573-Z60-61K, SXE0573-Z55-80-89N SXE0573-Z50-81-89N SXE0573-Z, SXE0573-A50-01-23N SXE0573-A50-00-28N SXE0573-A, SXE0573-A60-00-19J SXE0573-A50-00-13L SXE0573-A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,15*
€ 259,84*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 224,00*
€ 260,12*
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,52*
€ 346,08*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,08*
€ 411,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,47*
€ 370,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,52*
€ 339,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.