Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/2-Wegeventile, manuell betätigt Norgren X3048202 G1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-903015-20834
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     X3048202
EAN/GTIN:
     4067201347828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Fußschalter
Pilotventil

Weitere Informationen:
Hersteller-Nummer:
X3048202 Hersteller-Nummer
Material Gehäuse:
Metall/metal Material Gehäuse
Betätigung/Rückstellung:
Pedal/spring Betätigung/Rückstell
Anschlussgröße:
G1/8 Anschlussgröße
Fließrate:
335 l/min Fließrate
Maximaler Druck:
-0,9...10 bar Maximaler Druck
Farbe:
Schwarz/Black Farbe
Betätigungskraft:
22 N
Länge:
187 mm
Breite:
71 mm
Höhe:
84 mm
Gewicht:
1,12 kg
Verschleißteilsatz:
3860202 Verschleißteilsatz
Weitere Suchbegriffe: Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, norgren 5/2 wegeventil g1/4, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil norgren, X3044402 X3044502 X3044602 X3064402 X3038602 X3, X3045802801 X3045902 X3046502 X3066502 X3046402
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 84,61*
€ 101,29*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,91*
€ 102,23*
Frei Haus
ab € 95,56*
€ 114,50*
2 Tage
15
€ 5,90*
ab € 99,12*
€ 114,50*
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,88*
€ 176,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,82*
€ 210,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,14*
€ 189,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,88*
€ 173,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.