Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/2-Wegeventil elektropneumatisch Norgren V60A511A-A218J G1/8 Spannung 110/120 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-903015-20250
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     V60A511A-A218J
EAN/GTIN:
     4067201353379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile


Magnetisch betätigtes Schieberventil, Bewährtes Dichtungssystem, wartungsfrei, Verteilersystem für einfache Montage, Vorgesteuertes Schieberventil Medium: Komprimierte, gefilterte, geölte oder ungeölte Luft

Weitere Informationen:
Hersteller-Nummer:
V60A511A-A218J Hersteller-Nummer
Funktion:
- Funktion
Betätigung/Rückstellung:
Sol/Sol Internal Betätigung/Rückstell
Anschlussgröße:
G1/8 Anschlussgröße
Fließrate:
750 l/min Fließrate
Maximaler Druck:
1,5 ... 10 bar Maximaler Druck
Spannung:
110/120 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA Spannung
Handhilfsbetätigung:
2 Handhilfsbetätigung
Steckerbild:
J Steckerbild
Länge:
174,50 mm
Breite:
22 mm
Höhe:
35 mm
Gewicht (kg):
0,33 Gewicht (kg)
Weitere Suchbegriffe: IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil norgren g 1/2 24v, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil norgren, V61B523A-A219L V61B523A-A313J V61B523A-A314J V6, 85041811 85041812 85042811 85042812, V63D517A-A218J V63D517A-A219J V63D517A-A313J V6, V61B517A-A212J V61B517A-A213J V61B517A-A213L V6, V62C523A-A213J V62C523A-A213L V62C523A-A313J V6, V61B511A-A318J V61B511A-A318L V61B511A-A319J V6, V60A513A-A212J V60A513A-A212L V60A513A-A213J V6, V60A522A-A213J V60A522A-A313J V60A522A-A319J V6, 85031811 85031812 85032811 85032812, V61B513A-A218L V61B513A-A219J V61B513A-A219L V6, V60A513A-A319J V60A513A-A319L V60A523A-A213J V6, V62C517A-A113J V62C517A-A213J V62C517A-A218J V6, V62C511A-A318L V62C511A-A319J V62C511A-A319L V6, V63D511A-A318J V63D511A-A319J V60A517A-A212J V6, V60A511A-A212J V60A511A-A213J V60A511A-A213L V6
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 75,29*
€ 93,34*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 76,32*
€ 94,45*
44 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,20*
€ 98,95*
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,93*
€ 157,49*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,49*
€ 187,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,74*
€ 168,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,93*
€ 154,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.