| |
|
| Artikel-Nr.: 183-900780-6183 Herst.-Nr.: 6183 EAN/GTIN: 4100420061837 |
| | | |
|
| | |
| Beschreibung:Hochfester, bei Raumtemperatur schnellhärtender 2-Komponenten-Universalklebstoff. Temperatureinsatzbereich bis 80 °C. Hervorragend geeignet zum Verkleben oder Reparieren von Metall, Holz, Beton, Glas, Gewebe, Keramik, Kunststoff und Gummi sowohl mit- als auch untereinander. Ebenso zum Versiegeln elektronischer Teile und Komponenten.
Einsatzgebiet:Hervorragend geeignet zur Instandsetzung, Verklebung und Isolierung im Automobil- und Fahrzeugbau sowie im Haushalts-, Hobby- und Gartenbereich. Verklebt z. B. Metall, Holz, Beton, Glas, Keramik, Kunststoff und Gummi sowohl mit- als auch untereinander. Ebenso geeignet , zum Versiegeln elektronischer Teile und Komponenten. Ersatzmischer (Mischerspitze mit Gewinde, Art.-Nr. 6029).
Anwendung:Zu klebende Oberflächen mit dem Reiniger und Verdünner von LIQUI MOLY (Art.-Nr. 6130) reinigen bzw. entfetten. Unmittelbar vor Anwendung die Verschlusskappe bzw. den benutzten und ausgehärteten Mischer entfernen und einen neuen Mischer an der Kartusche montieren. Klebstoff direkt auf die zu klebenden Flächen auftragen. Anschließend Teile zusammenfügen und ruhen lassen. Verarbeitungszeit 5 Min., funktionsfest nach 20-30 Min. bei Raumtemperatur. Nach Anwendung den Mischer auf der Kartusche lassen. Kühl und trocken lagern. Hinweis: Durch Anrauen der Klebefläche wird bei glatten Oberflächen die Klebekraft erhöht.
- schnellaushärtend
- 2-komponentig
- hochfest
- chemisch gut beständig
Zum Verkleben oder Reparieren von z. B. Metall, Holz, Beton, Glas, Keramik, Kunststoff und Gummi mit- und untereinander. Bei Raumtemperatur schnellhärtender, hochflexibler, 2-komponentiger Allzweckklebstoff. Hervorragend geeignet zur Verklebung von Metall, Gewebe, Keramik, Holz, Glas und Beton mit- und untereinander. Anwendung: Zu klebende Oberflächen mit LIQUI MOLY Reiniger und Verdünner (Art.-Nr. 6130) reinigen bzw. entfetten. Unmittelbar vor Anwendung die Verschlusskappe bzw. den benutzten und ausgehärteten Mischer entfernen und einen neuen Mischer an der Kartusche montieren. Klebstoff direkt auf zu klebende Flächen auftragen. Anschließend Teile zusammenfügen und ruhen lassen. Verarbeitungszeit 5 Min., mechanische Aushärtezeit 20-30 Min. Nach Anwendung den Mischer auf der Kartusche lassen. Kühl und trocken lagern. AchtungH315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. Weitere Informationen: | | Verpackungseinheit (Stück): | 6 Verpackungseinheit ( | Gebindeart: | Blister Gebindeart | Gebindeinhalt: | 25 ml Gebindeinhalt | Gewicht (kg): | 0,095 Gewicht (kg) | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweise: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | Sicherheitshinweis: | P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,30* | € 11,40* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,59* | € 13,37* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 10,69* | € 13,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 68,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|