| |
|
| Artikel-Nr.: 183-900780-3345 Herst.-Nr.: 3345 EAN/GTIN: 4100420033452 |
| | | |
|
| | |
| Beschreibung:Besonders milder, hautneutraler und pastenartiger Handreiniger mit hautschützenden, rückfettenden Substanzen. Entfernt selbst hartnäckigen Schmutz wie Öle, Fette, Bremsabrieb, Teer, Bitumen, Farben etc. Besteht zu einem hohen Anteil aus nachwachsenden Rohstoffen und enthält ausschließlich natürliche Reibemittel aus fein vermahlenen Walnussschalen, welche Abflüsse und Rohrleitungen nicht verstopfen. Lösungsmittel- und silikonfrei sowie pH-hautneutral. Gewährleistet so den Erhalt des Säureschutzmantels der Haut. Dermatologisch getestet.
Einsatzgebiet:Zur Reinigung verschmutzter Hände.
Anwendung:Anwendbar über unseren Spender für Softflaschen (Art.-Nr. 3336).
Je nach System (Spenderdosiermenge), ist die dosierte Menge von ca. 3 g bzw. 1 ml ausreichend. Handreiniger gründlich in den trockenen Händen verreiben, bis sich der Schmutz löst. Danach etwas Wasser zugeben und gründlich waschen. Abschließend Hände gut abspülen und abtrocknen. - reinigt effektiv, gründlich und schonend
- schützt und pflegt die Haut
- sparsam im Verbrauch
- dermatologisch getestet
Zur Reinigung verschmutzter Hände. Entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen wie Öle, Fette, Bremsabrieb, Farben etc. , Mit natürlichen Reibemitteln aus fein vermahlenen Walnussschalen. , Anwendung: Handreiniger gründlich in den trockenen Händen verreiben, bis sich der Schmutz löst. Anschließend etwas Wasser zugeben, waschen und gut abspülen. Weitere Informationen: | | Verpackungseinheit (Stück): | 6 Verpackungseinheit ( | Gebindeart: | Softflasche Gebindeart | Gebindeinhalt: | 2 l Gebindeinhalt | Gewicht (kg): | 2,02 Gewicht (kg) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 20,20* | € 22,40* | | | | | | 20 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 19,03* | € 23,63* | | | | | 9 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 20,97667* | € 25,97667* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 134,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|