Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Flächendesinfektion 1l 21628 Verpackungseinheit = 6 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-900780-21628
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     21628
EAN/GTIN:
     4100420216282
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Desinfektionsreiniger
Flächendesinfektion

Beschreibung:

Aldehyd- und alkoholfreies Desinfektionsmittel mit guter Wirkungskraft und hervorragender Materialverträglichkeit. Hinterlässt keine Rückstände auf Oberflächen. Breitbandaktiv gegen grampositive und gramnegative Organismen. Wirksam gegen alle behüllten Viren wie Grippeviren, Vakziniaviren, SARS-CoV-2, HIV, HBV, HCV sowie Rotaviren und Noroviren (begrenzt viruzid gem. RKI-/DVV-Leitlinie). Begrenzt bakterizide Wirkung.
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Einsatzgebiet:

Ideal für die Oberflächendesinfektion nach der Reparatur oder dem Service in der Werkstatt. Auch für zu Hause, Sporteinrichtungen, Sonnenbänke und die Desinfektion von Lüftungsanlagen geeignet. Kompatibel mit empfindlichen Oberflächen wie Acrylglas, Linoleum, PVC und anodisiertes Aluminium.


Anwendung:

Zu behandelnde Oberfläche vorab von grobem Schmutz befreien. Anschließend Flächendesinfektion gründlich aufsprühen und einwirken lassen. Abschließend ggf. mit Tuch nachwischen. Herstellervorgaben bei der Aerosol- bzw. Sprühdesinfektion beachten.

Aldehyd- und alkoholfreies Desinfektionsmittel mit guter Wirkungskraft und hervorragender Materialverträglichkeit. Hinterlässt keine Rückstände auf Oberflächen. Breitbandaktiv gegen grampositive und gramnegative Organismen. Wirksam gegen alle behüllten Viren wie Grippeviren, Vakziniaviren, SARS-CoV-2, HIV, HBV, HCV sowie Rotaviren und Noroviren (begrenzt viruzid gem. RKI-/DVV-Leitlinie). Begrenzt bakterizide Wirkung. Anwendung: Ideal für die Oberflächendesinfektion nach der Reparatur oder dem Service in der Werkstatt. Auch für zu Hause, Sporteinrichtungen, Sonnenbänke und die Desinfektion von Lüftungsanlagen geeignet. Zu behandelnde Oberfläche vorab von grobem Schmutz befreien. Flächendesinfektion gründlich aufsprühen und einwirken lassen. Abschließend ggf. mit Tuch nachwischen. Die Einwirkzeit richtet sich nach dem gewünschten Wirkspektrum und liegt zwischen 30 Sek. und 60 Min. Herstellervorgaben bei der Aerosol- bzw. Sprühdesinfektion beachten.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
6 Verpackungseinheit (
Gebindeart:
Flasche Kunststoff Gebindeart
Gebindeinhalt:
1 l Gebindeinhalt
Gewicht (kg):
1,135 Gewicht (kg)
Gefahrenhinweise:
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,40*
  
Preis gilt ab 4 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 6,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,20*
€ 54,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,40*
€ 52,84
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 43,20*
€ 51,41
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 41,40*
€ 49,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.