| |
|
| Artikel-Nr.: 183-900780-21262 Herst.-Nr.: 21262 EAN/GTIN: 4100420212628 |
| | | |
|
| | |
| Beschreibung:
Universell einsetzbarer 2-Komponenten-Sofortklebstoff für schnelle, professionelle Reparaturen. Spaltfüllend bis zu 6 mm. Härtet vollständig aus. Einsatzgebiet:Hervorragend geeignet für verschiedene Werkstoffe wie z. B. Kunststoff, Gummi, Metall, Holz, Leder und Papier. Durch seine gelförmige Konsistenz auch bei senkrechten Flächen einsetzbar. Anwendung:Die zu verklebende Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Den Kleber auf eine der beiden Flächen auftragen und innerhalb 1 Min. mit dem anderem Teil zusammenfügen. Die Positionierzeit beträgt je nach Werkstoff 5-75 Sek. Kleber kühl und trocken lagern. Spaltfüllender, gelförmiger Sofortklebstoff. Zur schnellen, professionellen Reparatur. Anwendung: Die zu verklebende Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Den Kleber auf eine der beiden Flächen auftragen und innerhalb 1 Min. mit dem anderem Teil zusammenfügen. Die Positionierzeit beträgt je nach Werkstoff 5-75 Sek. Kleber kühl und trocken lagern. Endaushärtung erfolgt nach 24 h. AchtungH315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H335 Kann die Atemwege reizen. EUH202 Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Weitere Informationen: | | Verpackungseinheit (Stück): | 6 Verpackungseinheit ( | Gebindeart: | Blister Gebindeart | Gebindeinhalt: | 10 g Gebindeinhalt | Gewicht (kg): | 0,051 Gewicht (kg) | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweise: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | Sicherheitshinweis: | P405 Unter Verschluss aufbewahren. | P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber 10g, cyanacrylat klebstoff, liqui moly sekundenkleber, 21262 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 21,70* | € 24,10* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,40* | € 27,03* | | | | | 9 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 22,51667* | € 28,30667* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 144,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|