Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

86650818 Winkel-Einschraubv. Rohr-ø8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-86650818
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     C02470818
EAN/GTIN:
     4067201181705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen


Werkstoffe: Grundkörper: PBT. Dicht- und O-Ringe: NBR
(silikonfrei). Gewindekörper: Messing (vernickelt). Löse- und
Rückhaltering: POM. Greiferring: Rostfreier Stahl. Kragenhülse: Messing
(vernickelt).



•, Betriebsdruck: max.10 bar.



•, Vakuum: max.-1 bar.

Weitere Informationen:
Ø A:
8 mm
B:
G1/8 B
C:
26 mm
E:
23 mm
G:
8 mm
G1:
18,5 mm
Ø K:
14 mm
Z:
14 mm
Gewicht:
17 g
Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, PU-Rohr, Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, einschraubstutzen winkel, imi norgren originalteile, Rohr-Außendurchmesser, G1/8, Gewinde, pneumatics, fitting, G1/4, Drehbare, Winkel-Einschraubverschraubung, Pneumatik
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 5,90*
ab € 1,40*
€ 2,12*
Lager 183
33
1
€ 10,00*
ab € 2,15*
€ 2,56*
10
€ 8,95*
ab € 2,161*
€ 2,93*
2 Tage
21
10
€ 8,90*
ab € 2,34*
€ 3,10*
3
€ 4,00*
ab € 2,11*
€ 3,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.