| |
|
| Artikel-Nr.: 183-86650814 Herst.-Nr.: C02470828 EAN/GTIN: 4067201181699 |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Grundkörper: PBT. Dicht- und O-Ringe: NBR (silikonfrei). Gewindekörper: Messing (vernickelt). Löse- und Rückhaltering: POM. Greiferring: Rostfreier Stahl. Kragenhülse: Messing (vernickelt). •, Betriebsdruck: max.10 bar. •, Vakuum: max.-1 bar.
Weitere Informationen: | | Ø A: | 8 mm | B: | G1/4 B | C: | 28 mm | E: | 23 mm | G: | 8 mm | G1: | 18,5 mm | Ø K: | 14 mm | Z: | 21 mm | Gewicht: | 25,2 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, PU-Rohr, Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, einschraubstutzen winkel, imi norgren originalteile, Rohr-Außendurchmesser, Winkel-Einschraubverschraubung, G1/8, G1/4, fitting, Drehbare, Pneumatik, pneumatics, Gewinde |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,42* | € 2,15* | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 2,23* | € 2,65* | | | | | | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 2,248* | € 3,05* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 8,90* | ab € 2,45* | € 3,25* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 3,43* | € 4,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|