Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

86650618 Winkel-Einschraubv. Rohr-ø6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-86650618
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     C02470618
EAN/GTIN:
     4067201181682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Adapter
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung


Werkstoffe: Grundkörper: PBT. Dicht- und O-Ringe: NBR
(silikonfrei). Gewindekörper: Messing (vernickelt). Löse- und
Rückhaltering: POM. Greiferring: Rostfreier Stahl. Kragenhülse: Messing
(vernickelt).



•, Betriebsdruck: max.10 bar.



•, Vakuum: max.-1 bar.

Weitere Informationen:
Ø A:
6 mm
B:
G1/8 B
C:
24,5 mm
E:
20,5 mm
G:
6 mm
G1:
17,5 mm
Ø K:
12 mm
Z:
14 mm
Gewicht:
17 g
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,23*
€ 1,67*
1 Tag
321
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,23*
€ 1,85*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,488*
€ 2,033*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,47*
€ 2,23*
Lager 183
97
1
pro Stück
€ 10,00*
ab € 1,91*
€ 2,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.