Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

86650614 Winkel-Einschraubv. Rohr-ø6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-86650614
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     C02470628
EAN/GTIN:
     4067201181675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen


Werkstoffe: Grundkörper: PBT. Dicht- und O-Ringe: NBR
(silikonfrei). Gewindekörper: Messing (vernickelt). Löse- und
Rückhaltering: POM. Greiferring: Rostfreier Stahl. Kragenhülse: Messing
(vernickelt).



•, Betriebsdruck: max.10 bar.



•, Vakuum: max.-1 bar.

Weitere Informationen:
Ø A:
6 mm
B:
G1/4 B
C:
26,5 mm
E:
20,5 mm
G:
8 mm
G1:
17,5 mm
Ø K:
12 mm
Z:
17 mm
Gewicht:
21,3 g
Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, PU-Rohr, Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, PPSU-Steckfitting, Steckfitting, einschraubstutzen winkel, imi norgren originalteile, Gewinde, G1/8, G1/4, pneumatics, Rohr-Außendurchmesser, Drehbare, Winkel-Einschraubverschraubung, fitting, Pneumatik
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,29*
€ 1,96*
Lager 183
15
1
€ 10,00*
ab € 1,98*
€ 2,36*
10
€ 8,95*
ab € 1,997*
€ 2,709*
2 Tage
30
10
€ 8,90*
ab € 2,17*
€ 2,88*
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 3,05*
€ 3,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.