Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

86630614 Einschraubverbindung Rohr-ø6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-86630614
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     C02250628
EAN/GTIN:
     4067201181224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung


Werkstoffe: Grundkörper: Messing vernickelt. Dicht- und O-Ringe:
NBR (silikonfrei). Löse- und Rückhaltering: POM. Greiferring: Rostfreier
Stahl. Kragenhülse: Messing (vernickelt).



•, Betriebsdruck: max.10 bar.



•, Vakuum: max.-1 bar.

Weitere Informationen:
Ø A:
6 mm
B:
G1/4 B
C:
24,5 mm
G:
8 mm
G1:
16,5 mm
Ø K:
12 mm
Z:
15 mm
Z1:
5 mm
Gewicht:
17,9 g
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
5056
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,86*
€ 1,19*
2 Tage
24
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,86*
€ 1,35*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,072*
€ 1,515*
Lager 183
84
1
pro Stück
€ 10,00*
ab € 1,33*
€ 1,57*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,03*
€ 1,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.