Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Pneufit C Gerader Anschluss, Gewinde-zu-Rohr, PBT, G1/4, 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     108EL-2180540
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     C02250628
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Stecker A = G1/4 Stecker
Stecker B = 6-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Gerader Anschluss
Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss = G1/4
Serie = Pneufit C
Eingangsanschluss = G1/4
Anzahl der Einlassöffnungen = 1
Ausgangsanschluss = Einsteckmontage 6 mm
Anzahl der Auslassöffnungen = 1
Gewindematerial = Vernickeltes Messing
Betriebstemperatur min. = 0°C

Der gerade IMI Norgren Adapter - Pneufit C-Verschraubung mit Stecker/Parallel-Anschluss ist sofort einsatzbereit, bietet eine schnelle Montage ohne Werkzeug und sorgt für optimalen Durchfluss.Lösbarer Edelstahl-Haltering zum Greifen von Nylon- oder Polyurethan-Rohren (85 oder 95 Durometer) Vernickelte Messingkomponenten bieten Korrosions- und Verschmutzungsbeständigkeit und Eine längere Lebensdauer Sofortige Qualitätsabdichtung mit silikonfreier U-Verpackung
Weitere Informationen:
Stecker A:
G1/4 Stecker
Stecker B:
6-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Gerader Anschluss
Anschlussausführung:
Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss:
G1/4
Serie:
Pneufit C
Eingangsanschluss:
G1/4
Anzahl der Einlassöffnungen:
1
Ausgangsanschluss:
Einsteckmontage 6 mm
Anzahl der Auslassöffnungen:
1
Gewindematerial:
Vernickeltes Messing
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, PU-Rohr, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, norgren gerade einschraubverschraubung, geradverschraubung g1/4, norgren geradverschraubung, 2180540, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Norgren, C02250628, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings, IMI Norgren
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,86*
€ 1,19*
1 Tag
24
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,86*
€ 1,36*
Lager 108
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,077*
€ 1,539*
1 Tag
84
1
pro Stück
€ 10,00*
ab € 1,33*
€ 1,57*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,03*
€ 1,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,539*
€ 1,83141
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,371*
€ 1,63149
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,209*
€ 1,43871
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,169*
€ 1,39111
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,139*
€ 1,35541
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 1,077*
€ 1,28163
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.