Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

86612400 Winkelverbindung Rohr-ø4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-86612400
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     C00400400
EAN/GTIN:
     4067201176275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen


Werkstoffe: Grundkörper: PBT. Dicht- und O-Ringe: NBR
(silikonfrei). Löse- und Rückhaltering: POM. Greiferring: Rostfreier
Stahl. Kragenhülse: Messing (vernickelt).



•, Betriebsdruck: max.10 bar.



•, Vakuum: max.-1 bar.

Weitere Informationen:
Ø A:
4 mm
Ø D:
3,3 mm
E:
19 mm
G:
15,5 mm
H:
8,5 mm
Ø K:
9,5 mm
O:
10,5 mm
Gewicht:
5 g
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
93
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,17*
€ 1,59*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,19*
€ 1,62*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,362*
€ 1,873*
Lager 183
21
1
pro Stück
€ 10,00*
ab € 1,74*
€ 2,06*
2 Tage
17
10
pro Stück
€ 8,90*
ab € 1,91*
€ 2,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.