Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

86170428 Winkeleinschraubver. O-Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-86170428
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     102470428
EAN/GTIN:
     4067201168119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen

Werkstoff: Messing vernickelt.
Zylindrisches Gewinde mit O-Ring. M3 und M5 mit Dichtring.

Weitere Informationen:
Ø A:
4 mm
B:
G1/4 A B
SW:
11 mm
D:
7,0 mm
E:
25,5 mm
F:
16,9 mm
G:
7,5 mm
Ø J:
17,8 mm
Gewicht:
27 g
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
105
10
€ 4,90*
ab € 2,13*
€ 2,80*
1 Tag
94
1
€ 4,90*
ab € 2,16*
€ 3,19*
Lager 183
6
1
€ 10,00*
ab € 3,28*
€ 3,91*
2 Tage
151
10
€ 8,90*
ab € 3,59*
€ 4,65*
1
€ 4,00*
ab € 3,13*
€ 4,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1977741
ab € 49,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.