Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

81002320 Gabelbock m.S-Ring für Zylinder-ø20/25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-81002320
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     QM/8020/44
EAN/GTIN:
     4067201171645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fuss-Schwenkvorrichtung
Kopf-Schwenkvorrichtung
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile

Werkstoffe:
Befestigung: Stahl, verzinkt. Bolzen: Edelstahl.

Befestigung als Gegenlager für Schwenkbefestigung


*innere Breite der Gabel.

Weitere Informationen:
Zylinder-Ø:
20/25 mm
Bolzen-Ø:
8 mm
CA:
30 mm
*G1:
16 mm
G2:
20 mm
G3:
32 mm
G4:
6 mm
H2:
4 mm
K1:
29,5 mm
K2:
24 mm
Ø S:
6,6 mm
Gewicht:
77 g
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,44*
€ 8,88*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 6,54*
€ 9,15*
1
€ 8,95*
ab € 6,41*
€ 9,30*
2 Tage
13
1
€ 8,90*
ab € 6,69*
€ 9,42*
Lager 183
21
1
€ 10,00*
ab € 10,01*
€ 11,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.