Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

81002312 Gabelbock m.S-Ring für Zylinder-ø12/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-81002312
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     QM/8012/44
EAN/GTIN:
     4067201171638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fuss-Schwenkvorrichtung
Kopf-Schwenkvorrichtung
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile

Werkstoffe:
Befestigung: Stahl, verzinkt. Bolzen: Edelstahl.

Befestigung als Gegenlager für Schwenkbefestigung


*innere Breite der Gabel.

Weitere Informationen:
Zylinder-Ø:
12/16 mm
Bolzen-Ø:
6 mm
CA:
27 mm
*G1:
13 mm
G2:
15 mm
G3:
25 mm
G4:
5 mm
H2:
3 mm
K1:
23 mm
K2:
18 mm
Ø S:
5,5 mm
Gewicht:
35 g
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
29
1
€ 10,00*
ab € 5,42*
€ 5,98*
9 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 4,95*
€ 6,70*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 5,03*
€ 7,10*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 5,21*
€ 7,36*
1
€ 8,95*
ab € 7,02*
€ 10,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.