Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

81000780 Gabelbefestigung für Zylinder-ø80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-81000780
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     QA/8080/23
EAN/GTIN:
     4067201180715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelkopf
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Werkstoffe:
Befestigung: Aluminium Druckguss. Schrauben: Stahl, verzinkt. Bolzen: Edelstahl.

Befestigungselement am Abschlussdeckel.
Weitere Informationen:
Zylinder-Ø:
80 mm
CB H14:
50 mm
ØEK f8:
16 mm
FL:
36 mm
L:
22 mm
LH:
99 mm
MR:
15 mm
R:
72 mm
UB:
90 mm
Gewicht:
540 g
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 22,12*
€ 29,93*
15 Tage
39
€ 4,90*
ab € 22,22*
€ 29,96*
Lager 183
8
€ 10,00*
ab € 27,18*
€ 29,99*
2 Tage
5
€ 8,90*
ab € 25,30*
€ 33,58*
€ 8,95*
ab € 25,10*
€ 34,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.