Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

81000763 Gabelbefestigung für Zylinder-ø63mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-81000763
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     QA/8063/23
EAN/GTIN:
     4067201168782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelkopf
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Werkstoffe:
Befestigung: Aluminium Druckguss. Schrauben: Stahl, verzinkt. Bolzen: Edelstahl.

Befestigungselement am Abschlussdeckel.
Weitere Informationen:
Zylinder-Ø:
63 mm
CB H14:
40 mm
ØEK f8:
16 mm
FL:
32 mm
L:
22 mm
LH:
79 mm
MR:
15 mm
R:
56,5 mm
UB:
70 mm
Gewicht:
340 g
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
6
€ 10,00*
ab € 18,56*
€ 20,49*
1 Tag
15
€ 4,90*
ab € 18,32*
€ 24,86*
15 Tage
193
€ 4,90*
ab € 18,41*
€ 24,88*
2 Tage
9
€ 8,90*
ab € 20,86*
€ 27,97*
€ 8,95*
ab € 20,65*
€ 28,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1761561
ab € 38,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.