Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

81000463 Schwenkbefestigung für Zylinder-ø63mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-81000463
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     QA/8063/27
EAN/GTIN:
     4067201178217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
ISO-Zylinder

Werkstoffe:
Befestigung: Aluminium Druckguss. Schrauben: Stahl, verzinkt.

Befestigungselement am Abschlussdeckel.

Weitere Informationen:
Zylinder-Ø:
63 mm
CD H9:
16 mm
EW:
39,7 mm
FL:
32 mm
L:
22 mm
MR:
15 mm
R:
56,5 mm
Gewicht:
240 g
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
5
€ 10,00*
ab € 16,36*
€ 18,05*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,22*
€ 21,12*
15 Tage
30
€ 4,90*
ab € 15,33*
€ 21,14*
2 Tage
4
€ 8,90*
ab € 17,33*
€ 23,87*
€ 8,95*
ab € 19,15*
€ 26,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.