Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

81000080 Ausgleichskupplung f.Zyl.-ø80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-81000080
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     QM/8080/38
EAN/GTIN:
     4067201173960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgleichskupplung
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile

Werkstoffe:
Gehäuse: Stahl, verzinkt. Zapfen: Stahl, gehärtet. Mutter: Stahl, verzinkt.

Befestigungselement an der Kolbenstange.

Weitere Informationen:
Zylinder-Ø:
80 mm
Gewinde KK:
M20x1,50 Gewinde KK
B1:
10 mm
F:
42 mm
L:
122 mm
L2:
40 mm
SW1:
30 mm
SW2:
19 mm
SW3:
30 mm
SW4:
42 mm
Gewicht:
720 g
Weitere Suchbegriffe: ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, iso-zylinder norgren, imi norgren originalteile, Flexokupplungen, Pneumatik, Gewinde, 25/32, coupling, pneumatic, Zylinderdurchmesser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
1
€ 10,00*
ab € 41,06*
€ 45,31*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,31*
€ 53,88*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 41,66*
€ 54,53*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 47,42*
€ 61,65*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 71,23*
€ 89,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.