Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

81000050 Ausgleichskupplung Zyl.-ø50/63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-81000050
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     QM/8050/38
EAN/GTIN:
     4067201173953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgleichskupplung
Gabelkopf
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile

Werkstoffe:
Gehäuse: Stahl, verzinkt. Zapfen: Stahl, gehärtet. Mutter: Stahl, verzinkt.

Befestigungselement an der Kolbenstange.

Weitere Informationen:
Zylinder-Ø:
50/63 mm
Gewinde KK:
M16x1,50 Gewinde KK
B1:
8 mm
F:
34 mm
L:
106 mm
L2:
32 mm
SW1:
30 mm
SW2:
19 mm
SW3:
24 mm
SW4:
42 mm
Gewicht:
650 g
Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, iso-zylinder norgren, imi norgren originalteile, normzylinder iso 6431, Zylinderdurchmesser, Pneumatik, pneumatic, Flexokupplungen, Gewinde, coupling, 25/32
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
5
€ 10,00*
ab € 37,40*
€ 41,26*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,51*
€ 49,32*
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 43,00*
€ 55,89*
27 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 40,80*
€ 63,24*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 64,81*
€ 81,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.