| |
|
| Artikel-Nr.: 183-81000040 Herst.-Nr.: QM/8040/38 EAN/GTIN: 4067201181330 |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Gehäuse: Stahl, verzinkt. Zapfen: Stahl, gehärtet. Mutter: Stahl, verzinkt.
Befestigungselement an der Kolbenstange. Weitere Informationen: | | Zylinder-Ø: | 40 mm | Gewinde KK: | M12x1,25 Gewinde KK | B1: | 6 mm | F: | 26 mm | L: | 77 mm | L2: | 24 mm | SW1: | 19 mm | SW2: | 12 mm | SW3: | 19 mm | SW4: | 30 mm | Gewicht: | 200 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, iso-zylinder norgren, imi norgren originalteile, normzylinder iso 6431, Pneumatik, Flexokupplungen, 25/32, pneumatic, coupling, Zylinderdurchmesser, Gewinde |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | | | € 10,00* | ab € 14,95* | € 16,50* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,08* | € 21,31* | | | | | 10 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 18,44* | € 25,70* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 17,65* | € 31,68* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 27,57* | € 36,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|