Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77713075 Lenkrolle Gummi TPE Ø75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-77713075
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     77713075
EAN/GTIN:
     4067201335597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller

Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: Thermoplastischer Gummi TPE, grau.
Radkörper: Kunststoff, verschraubt.
Radlagerung: Kugellager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Für den Innenbereich. Geräuscharmer Lauf bei geringem Roll- und Schwenkwiderstand. Spurlos. Der Laufbelag ist leicht ölhaltig und kann bei empfindlichem Untergrund zu Kontaktverfärbungen führen.

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C.


Weitere Informationen:
D:
75 mm
B:
25 mm
H:
103 mm
A:
38 mm
R:
75,5 mm
d:
10,2 mm
d1:
43,2 mm
Tragkraft:
60 kg
Gewicht:
0,26 kg
Passende Lenkrolle mit Feststeller:
77714050 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle 75mm, apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, Lenkrolle Apparaterolle Rolle Rad Reifen Räder, Swivel castor Apparatus castor Wheel Tyre Wheel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
77714050
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.