Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77714050 Lenkrolle Festst. Gummi TPE Ø50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-77714050
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     77714050
EAN/GTIN:
     4067201335580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle mit Feststeller
apparaterolle 50mm 50kg
apparaterolle

Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: Thermoplastischer Gummi TPE, grau.
Radkörper: Kunststoff, verschraubt.
Radlagerung: Kugellager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Für den Innenbereich. Geräuscharmer Lauf bei geringem Roll- und Schwenkwiderstand. Spurlos. Der Laufbelag ist leicht ölhaltig und kann bei empfindlichem Untergrund zu Kontaktverfärbungen führen.

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C.

* Radbreite


Weitere Informationen:
D:
50 mm
B:
20 mm
H:
73 mm
A:
26 mm
R:
51 mm
d:
10,2 mm
d1:
38,1 mm
Tragkraft:
50 kg
Gewicht:
0,26 kg
Passende Lenkrolle ohne Feststeller:
77713050 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: apparaterollen 50mm, Lenkrolle Apparaterolle Rolle Rad Reifen Räder, Swivel castor Apparatus castor Wheel Tyre Wheel, Brake Stop-Fix Feststeller Bremse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
77713050
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.