Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68598500 Maschinenfuß quadr. Höhe 51,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68598500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68598500
EAN/GTIN:
     4067201276074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß

Werkstoff: Elastomer: Naturkautschuk 62° +/-5° Shore. Metallteile: Stahl Güte 5.6, verzinkt.

Maschinenfüße mit Abreißsicherung sind universell verwendbare Elemente für die elastische Lagerung von Maschinen jeglicher Art. Speziell für Einsatzfälle, bei denen mit Zugkräften zu rechnen ist, bieten sich die abreißgesicherten Maschinenfüße als ideale Federelemente an. Die angegebene Dauerbelastung ist der Maximalwert bei statischer Belastung für Zug und Druck. Bei Zugbelastung findet keine Federung oder Dämpfung statt. Die angegebenen Werte sind Richtwerte für die statische Belastung bei einer Gummihärte von 62° Shore A (mittel), +/- 20%.

1) Mittlere Federrate.
2) Zul. stat. max. Dauerbelastung. Bei Zugbelastung keine Federung / Dämpfung.

Weitere Informationen:
D:
150 mm
D2:
110 mm
d:
12,5 mm
G:
M16 mm
H:
51,5 mm
L:
168 mm
m:
132 mm
s:
4 mm
CDmittel 1):
5200 N/mm
Fzul. 2):
13000 N
Einfederung:
2,5 mm
Gewicht:
2,04 kg
Weitere Suchbegriffe: maschinenfuss mädler m16, dämpfungsfuß m16, maschinenfuß, Topfelemente - mit Abreißsicherung Topfelemente, Topf-Elemente - mit Abreißsicherung Topf-Elemen, bell mounts, Topf Elemente - mit Abreißsicherung Topf Elemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,19*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.