Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68595599 Gummiunterlage Maschinenfuß L=138mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68595599
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68595599
EAN/GTIN:
     4067201103554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß

Werkstoff: NBR, schwarz, 70° +/-5° Shore A.

Ö, lbeständige Gummiunterlage zum Einclipsen in die Bohrungen der MÄDLER®, Maschinenfüße mit oder ohne Abreißsicherung. Die Unterseite ist mit kleinen Noppen versehen. Diese Gummiunterlage ermöglicht ein rutschfestes, vibrationsgedämpftes Aufstellen der Maschinenfüße. Nur für Anwendungen, bei denen es nicht erforderlich ist, die Maschinenfüße am Boden festzuschrauben.

Weitere Informationen:
D:
92 mm
L:
138 mm
L2:
95 mm
H2:
3 mm
ID:
64 mm
m:
110 mm
ZD:
10,7 mm
ZL:
9 mm
Gewicht:
24 g
Weitere Suchbegriffe: maschinenfuß mädler, maschinenfuß, Maschinenfüße, Unterlage, machine foot, rubber pad, Gummiauflage, rubber protection, Gummiunterlage, oval, machine feet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.