Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68594501 Maschinenfuß oval Höhe 31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68594501
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68594501
EAN/GTIN:
     4067201276432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß

Werkstoff: Elastomer: Naturkautschuk 62° +/-5° Shore. Metallteile: Stahl Güte 5.6, verzinkt.


Maschinenfüße ohne Abreißsicherung sind vielseitig verwendbare Elemente für die elastische Lagerung von Maschinen. Für Einsatzfälle, bei denen nicht mit Zugkräften zu rechnen ist.
Die angegebenen Werte sind Richtwerte für die statische Belastung bei einer Gummihärte von 62° Shore A (mittel), +/- 20%.

1) Mittlere Federrate.
2) Zul. stat. max. Dauerbelastung.

Weitere Informationen:
D:
60 mm
D2:
46 mm
d:
8,3 x 16 mm
G:
M10 mm
H:
31 mm
L:
106 mm
L2:
60 mm
m:
75 - 90 mm
s:
3 mm
CDmittel1):
2500 N/mm
Fzul.2):
3750 N
Einfederung:
1,5 mm
Gewicht:
0,23 kg
Weitere Suchbegriffe: dämpfungsfuß m10, maschinenfuß, maschinenfuß mädler, Topf-Elemente - ohne Abreißsicherung Topf-Eleme, bell mounts, Topf Elemente - ohne Abreißsicherung Topf Eleme, Topfelemente - ohne Abreißsicherung Topfelement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,22*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
68594500
ab € 9,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.