Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68591800 Maschinenfuß KA Außen-Ø150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68591800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68591800
EAN/GTIN:
     4067201156604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß


Werkstoff: Elastomer: NBR 70° Shore A, ölbeständig. Gehäuse:
Stahl verchromt. Schraube, Mutter und Unterlegscheibe Stahl verzinkt und
blau chromatiert.






Maschinenfuß mit Saugprofilierung, für nivellierbare und
verankerungsfreie Maschinenaufstellung.



Für Ihre erste Überschlagsrechnung: Das zu lagernde Gesamtgewicht/Anzahl
Befestigungspunkte = Belastung pro Dämpfer

Weitere Informationen:
Größe:
KA_020 mm
DA Ø:
150 mm
DU Ø:
120 mm
Höhe H:
40 mm
Nivellierung h:
12 mm
Gewinde d:
M 16 mm
Gewindelänge:
100 mm
Gewicht:
2,24 kg
Weitere Suchbegriffe: dämpfungsfuß m16x100, dämpfungsfuß m16, maschinenfuß, machine feet, levelling foot, KA, levelling feet, Maschinenfüße, machine foot
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
219
1
€ 10,00*
ab € 35,69*
€ 51,00*
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 55,27*
€ 68,23*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.