Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68020800 Tropföler UNI Inhalt: 500 ccm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68020800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68020800
EAN/GTIN:
     4067201174455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tropföler
tropföler mädler


Werkstoff: Messing vernickelt. Zylinder aus Acrylglas.



Tropfenzahl genau regulierbar, Momentabstellung, rostfreie Ventilnadel
(Messing).



Ausführung 1: mit geschraubtem Einfülldeckel.



Ausführung 2: mit großer Einfüllschale mit Staubdeckel.

Weitere Informationen:
Artikel:
Tropföler Artikel
Inhalt:
500 ml
Gewinde:
G 1/2'' Zoll
Ausführung:
2 Ausführung
A:
185 mm
B:
110 mm
C:
80 mm
D:
16 mm
SW:
27 SW
Gewicht:
500 g
Ersatzglas:
680 219 00 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Schmierstoffgeber, UNI, drip-feed oiler, oiler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
9
€ 10,00*
ab € 50,22*
€ 59,20*
7 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 64,17*
€ 80,82*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
68021900
ab € 13,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.