Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68021900 Ersatzglas für UNI Tropföler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68021900
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68021900
EAN/GTIN:
     4067201162674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tropföler-Ersatzglas
tropföler ersatzglas

Werkstoff: Zylinder aus Acrylglas.


Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
passend fürTropföler UNI:
68020800 passend für<BR/>Trop
passend fürElektro-Tropföler ELO230V, 50Hz:
68030400 passend für<BR/>Elek
passend fürElektro-Tropföler ELO24V DC:
68033400 passend für<BR/>Elek
B:
110 / 111 mm
C:
80 mm
L:
100 mm
Gewicht:
80 g
Weitere Suchbegriffe: Ersatzglas für Tropföler
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
6
1
€ 10,00*
ab € 13,97*
€ 24,20*
7 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 26,20*
€ 32,78*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
68020800
ab € 50,22*
Zubehör
Mädler
68030400
ab € 142,64*
Zubehör
Mädler
68033400
ab € 142,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.