Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67011801 Sp.-Handrad 950


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67011801
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67011801
EAN/GTIN:
     4067201253129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 950
Handrad DIN 950
Handrad
Speichen-Handrad





Werkstoff: Aluminium, Radkranz geschliffen und hochglanzpoliert.






Anzahl der Speichen:



3 Speichen bis Größe Ø 200.



5 Speichen ab Größe Ø 225.






Ausführung B/G: Bohrung ohne Passfedernut.



Ausführung N/G: Mit Passfedernut DIN 6885-1. Der
Ballengriff muss separat bestellt werden.






*Nicht nach DIN.

Weitere Informationen:
Ausführung:
N/G Ausführung
d1:
180 mm
d2H7:
16 mm
d3*:
38,5 mm
l2:
22 mm
Gewicht:
0,70 kg
pass. Ballengriff Alu fest DIN 39:
662 325 00 pass. Ballengriff Al
pass. Ballengriff Alu drehbar DIN 98:
663 325 00 pass. Ballengriff Al
Weitere Suchbegriffe: Speichenhandrad, din 950 alu, din 950, handrad d180, Ballengriff, Handräder, DIN950, Ausführung, handwheel, Durchmesser, DIN part, spoked handwheel, Aluminium, Gewindeauge, CA, DIN-Teil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,82*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
66232500
ab € 6,54*
Zubehör
Mädler
66332500
ab € 9,15*
Zubehör
Mädler
67011800
ab € 29,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.