Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67011800 Sp.-Handrad 950


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67011800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67011800
EAN/GTIN:
     4067201174486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 950
Handrad DIN 950
Handrad
Speichen-Handrad





Werkstoff: Aluminium, Radkranz geschliffen und hochglanzpoliert.






Anzahl der Speichen:



3 Speichen bis Größe Ø 200.



5 Speichen ab Größe Ø 225.






Ausführung B/G: Bohrung ohne Passfedernut.



Ausführung N/G: Mit Passfedernut DIN 6885-1. Der
Ballengriff muss separat bestellt werden.






*Nicht nach DIN.

Weitere Informationen:
Ausführung:
B/G Ausführung
d1:
180 mm
d2H7:
16 mm
d3*:
38,5 mm
l2:
22 mm
Gewicht:
0,70 kg
pass. Ballengriff Alu fest DIN 39:
662 325 00 pass. Ballengriff Al
pass. Ballengriff Alu drehbar DIN 98:
663 325 00 pass. Ballengriff Al
Weitere Suchbegriffe: Speichenhandrad, din 950 alu, din 950, handrad d180, spoked handwheel, Aluminium, Durchmesser, Ballengriff, Gewindeauge, CA, DIN-Teil, Ausführung, Handräder, handwheel, DIN part, DIN950
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
30
1
€ 10,00*
ab € 29,43*
€ 39,93*
10 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 43,23*
€ 53,80*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
66232500
ab € 6,54*
Zubehör
Mädler
66332500
ab € 9,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.