Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67011201 Sp.-Handrad 950


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67011201
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67011201
EAN/GTIN:
     4067201253037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 950
Handrad DIN 950
Handrad
Speichen-Handrad





Werkstoff: Aluminium, Radkranz geschliffen und hochglanzpoliert.






Anzahl der Speichen:



3 Speichen bis Größe Ø 200.



5 Speichen ab Größe Ø 225.






Ausführung B/G: Bohrung ohne Passfedernut.



Ausführung N/G: Mit Passfedernut DIN 6885-1. Der
Ballengriff muss separat bestellt werden.






*Nicht nach DIN.

Weitere Informationen:
Ausführung:
N/G Ausführung
d1:
125 mm
d2H7:
13 mm
d3*:
30 mm
l2:
18 mm
Gewicht:
0,29 kg
pass. Ballengriff Alu fest DIN 39:
662 320 00 pass. Ballengriff Al
pass. Ballengriff Alu drehbar DIN 98:
663 320 00 pass. Ballengriff Al
Weitere Suchbegriffe: Speichenhandrad, din 950 alu, din 950, din 950-gg-125-b12, Handräder, CA, Ausführung, DIN-Teil, Durchmesser, Gewindeauge, DIN part, handwheel, Aluminium, DIN950, spoked handwheel, Ballengriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,33*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
66232000
ab € 4,74*
Zubehör
Mädler
66332000
ab € 7,53*
Zubehör
Mädler
67011200
ab € 20,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.