Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67011200 Sp.-Handrad 950


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67011200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67011200
EAN/GTIN:
     4067201179276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 950
Handrad DIN 950
Handrad
Speichen-Handrad





Werkstoff: Aluminium, Radkranz geschliffen und hochglanzpoliert.






Anzahl der Speichen:



3 Speichen bis Größe Ø 200.



5 Speichen ab Größe Ø 225.






Ausführung B/G: Bohrung ohne Passfedernut.



Ausführung N/G: Mit Passfedernut DIN 6885-1. Der
Ballengriff muss separat bestellt werden.






*Nicht nach DIN.

Weitere Informationen:
Ausführung:
B/G Ausführung
d1:
125 mm
d2H7:
13 mm
d3*:
30 mm
l2:
18 mm
Gewicht:
0,29 kg
pass. Ballengriff Alu fest DIN 39:
662 320 00 pass. Ballengriff Al
pass. Ballengriff Alu drehbar DIN 98:
663 320 00 pass. Ballengriff Al
Weitere Suchbegriffe: Speichenhandrad, din 950 alu, din 950, din 950-gg-125-b12, CA, handwheel, Aluminium, Ausführung, Gewindeauge, Handräder, DIN part, Durchmesser, Ballengriff, spoked handwheel, DIN-Teil, DIN950
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
26
1
€ 10,00*
ab € 20,48*
€ 22,47*
9 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 24,34*
€ 30,52*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
66232000
ab € 4,74*
Zubehör
Mädler
66332000
ab € 7,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.