Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67010801 Sp.-Handrad 950


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67010801
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67010801
EAN/GTIN:
     4067201253013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 950
Handrad DIN 950
Handrad
Speichen-Handrad





Werkstoff: Aluminium, Radkranz geschliffen und hochglanzpoliert.






Anzahl der Speichen:



3 Speichen bis Größe Ø 200.



5 Speichen ab Größe Ø 225.






Ausführung B/G: Bohrung ohne Passfedernut.



Ausführung N/G: Mit Passfedernut DIN 6885-1. Der
Ballengriff muss separat bestellt werden.






*Nicht nach DIN.

Weitere Informationen:
Ausführung:
N/G Ausführung
d1:
80 mm
d2H7:
10 mm
d3*:
26 mm
l2:
16 mm
Gewicht:
0,15 kg
pass. Ballengriff Alu fest DIN 39:
662 316 00 pass. Ballengriff Al
pass. Ballengriff Alu drehbar DIN 98:
663 316 00 pass. Ballengriff Al
Weitere Suchbegriffe: Speichenhandrad, din 950 alu, din 950, handrad d 80, Aluminium, DIN part, DIN950, Handräder, CA, Gewindeauge, spoked handwheel, handwheel, Durchmesser, DIN-Teil, Ballengriff, Ausführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,62*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
66231600
ab € 3,96*
Zubehör
Mädler
66331600
ab € 5,39*
Zubehör
Mädler
67010800
ab € 12,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.