Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67010800 Sp.-Handrad 950


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67010800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67010800
EAN/GTIN:
     4067201174431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 950
Handrad DIN 950
Handrad
Speichen-Handrad





Werkstoff: Aluminium, Radkranz geschliffen und hochglanzpoliert.






Anzahl der Speichen:



3 Speichen bis Größe Ø 200.



5 Speichen ab Größe Ø 225.






Ausführung B/G: Bohrung ohne Passfedernut.



Ausführung N/G: Mit Passfedernut DIN 6885-1. Der
Ballengriff muss separat bestellt werden.






*Nicht nach DIN.

Weitere Informationen:
Ausführung:
B/G Ausführung
d1:
80 mm
d2H7:
10 mm
d3*:
26 mm
l2:
16 mm
Gewicht:
0,15 kg
pass. Ballengriff Alu fest DIN 39:
662 316 00 pass. Ballengriff Al
pass. Ballengriff Alu drehbar DIN 98:
663 316 00 pass. Ballengriff Al
Weitere Suchbegriffe: Speichenhandrad, din 950 alu, din 950, handrad d 80, Ballengriff, CA, DIN950, spoked handwheel, DIN-Teil, Aluminium, Ausführung, Gewindeauge, handwheel, Durchmesser, DIN part, Handräder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
12
1
€ 10,00*
ab € 12,96*
€ 17,61*
9 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 18,96*
€ 23,56*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
66231600
ab € 3,96*
Zubehör
Mädler
66331600
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.