Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66510600 Kegelgriff DIN99


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66510600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66510600
EAN/GTIN:
     4067201163336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 99
DIN 99 Griff
DIN 99 Kegelgriff
Griff DIN 99
Werkstoff: Stahl, brüniert.

Griff schräg, poliert, mit metrischem Gewinde.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl Ausführung
d1:
8 mm
Gewinde:
M 6 mm
d3:
12 mm
l1 ca.:
48 mm
h:
24,0 mm
b ca.:
9,5 mm
Gewicht:
17 g
Weitere Suchbegriffe: Kegelgriff DIN 99, Kegelgriff, kegelgriff m6, kegelgriff, kegelgriffe stahl, DIN99, DIN part, clamping levers, clamping lever, DIN-Teil, Kegelgriffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
66599106
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.