Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66599106 Kegelgriff DIN99


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66599106
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66599106
EAN/GTIN:
     4067201162223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 99
DIN 99 Griff
DIN 99 Kegelgriff
Griff DIN 99

Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A), matt gestrahlt. Griff schräg, mit metrischem Gewinde.

Weitere Informationen:
Ausführung:
rostfrei Ausführung
d1:
8 mm
Gewinde:
M 6 mm
d3:
12 mm
l1 ca.:
48 mm
h:
24,0 mm
b ca.:
9,5 mm
Gewicht:
17 g
Weitere Suchbegriffe: Kegelgriff DIN 99, Kegelgriff, kegelgriff m6, kegelgriff, edelstahl kegelgriff, DIN99 99 clamping lever Kegelgriff Edelstahl ro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.