Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66313200 Ballengriff DIN98 St dreh.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66313200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66313200
EAN/GTIN:
     4067201150817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ballengriff DIN 98
DIN 98
DIN 98 Ballengriff
DIN 98 Griff


Werkstoff: Stahl verzinkt.

Ausführung E = mit Gewindezapfen und Innensechskant.

Weitere Informationen:
d1:
32 mm
d3:
M 12 mm
d4h13:
20 mm
d5:
26 mm
l1:
95 mm
l2:
21 mm
l3:
10,5 mm
l4:
8,0 mm
s:
6 mm
Gewicht:
387 g
Weitere Suchbegriffe: Griff DIN 98, ballengriff din 98 stahl, ballengriff din 98, DIN-Teil, Ballengriffe, revolving handles, DIN98, Handgriff, revolving handle, Ballengriff, Handgriffe, DIN part
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
66333200
ab € 11,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.