Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65599303 Gelenkfuß Form N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65599303
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65599303
EAN/GTIN:
     4067201162988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkfuß
gelenkfuß m10
gelenkfuß


Werkstoff: Fuß Kunststoff, Thermoplast (Polyamid)
glasfaserverstärkt, schwarz, matt. Schraube: Edelstahl 1.4305 (V2A).
Gummiauflage: NBR (Perbunan) 70° Shore, schwarz. Form N:
ohne Gummiauflage. Form NG: mit Gummiauflage. Die Füße sind
leicht stufenförmig ausgebildet, dadurch optisch ansprechend und
gleichzeitig leicht zu reinigen. Sie erzielen eine hohe statische
Belastbarkeit durch die Verwendung eines hochwertigen Kunststoffes und
eine Formgestaltung (Verrippung), welche die Last auf einen großen
Bereich verteilt. Die Gummiauflage wird durch vier Aufnahmestifte bzw.
-bohrungen gehalten. Sie gleicht Unebenheiten aus und macht die
Gelenkfüße rutschfest.

Weitere Informationen:
Form:
N Form
d1:
60 mm
d2:
M10 mm
l1:
98 mm
l2:
33 mm
l3:
24 mm
sw:
14 mm
Kugel-Ø:
14 mm
stat. Belastung*:
14000 N
Gewicht:
0,16 kg
Weitere Suchbegriffe: 344.5Gelenkfußmachine feet foot Maschinenfuß Ma
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,81*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65599333
ab € 9,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.