Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65575400 Stellfuß Form AG M16x150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65575400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65575400
EAN/GTIN:
     4067201172994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß

Werkstoff: Stahl verzinkt, blau chromatiert. Form AG: Mit Gummiauflage NBR 80° +/-5° Shore A, schwarz.
Die Schraube kann sowohl mit dem Innensechskant am oberen, als auch mit der Schlüsselfläche am unteren Schraubenende verstellt werden.
Mit massiver Gummiauflage, die in den Blechteller eingelegt ist und durch die Befestigungsschraube gehalten wird.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl Ausführung
Form:
AG Form
d1:
60 mm
d2:
M16 mm
I1:
150 mm
I2:
30 mm
I3:
26 mm
I4 ~:
16 mm
I5:
12 mm
I6:
4 mm
sw1:
8 mm
sw2:
12 mm
statische Belastbarkeit:
16 kN*
Gewicht:
340 g
Weitere Suchbegriffe: maschinenfuß m16x150, dämpfungsfuß m16, maschinenfuß, Stellfuß Stellfüße levelling feet foot 340 rubb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65599754
ab € 18,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.